Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31322-90KA1

  • ERIKS:14202378
  • Hersteller:100084320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'026.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'271.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Breite gesamt
126 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein