CHF 2'117.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'288.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 113 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |