TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31314DF

  • ERIKS:12719702
  • Hersteller:190034661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
76 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein