TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31309DF

  • ERIKS:12719695
  • Hersteller:190034613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
54.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein