TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31308DF

  • ERIKS:12719694
  • Hersteller:190034612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Breite gesamt
50.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein