TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31307DF

  • ERIKS:12719693
  • Hersteller:190034611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Breite gesamt
45.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein