CHF 4'864.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'258.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 302 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 128 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |