TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30228T106DB

  • ERIKS:12719676
  • Hersteller:190038680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'102.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'272.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser Außenring
250 mm
Breite gesamt
106 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein