Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30226T97.5DB

  • ERIKS:12719673
  • Hersteller:190038428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'572.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'699.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
97.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein