TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30224DF

  • ERIKS:12719671
  • Hersteller:190035934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 878.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 949.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Breite gesamt
87 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein