TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30222DF

  • ERIKS:12719670
  • Hersteller:190035932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
82 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein