TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30218DF

  • ERIKS:12719668
  • Hersteller:190035930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
65 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein