TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30217DF

  • ERIKS:12719665
  • Hersteller:190035940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
61 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein