TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30215DF

  • ERIKS:12719661
  • Hersteller:190035933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
54.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein