TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30213DF

  • ERIKS:12719660
  • Hersteller:190035929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
49.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein