TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30212DF

  • ERIKS:12719659
  • Hersteller:190035914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
47.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein