Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 29675-90013

  • ERIKS:11492118
  • Hersteller:100038742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
50.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein