TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 28584-902A1

  • ERIKS:11491958
  • Hersteller:100055076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
52.324 mm
Außendurchmesser Außenring
92.202 mm
Breite gesamt
54.864 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein