Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 27690-90040

  • ERIKS:11491831
  • Hersteller:100040767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
83.312 mm
Außendurchmesser Außenring
125.476 mm
Breite gesamt
54.864 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein