TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 26886-902A2

  • ERIKS:12719946
  • Hersteller:100029769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
42.926 mm
Außendurchmesser Außenring
80.264 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein