Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 18790-90037

  • ERIKS:11491384
  • Hersteller:100084795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
85.09 mm
Breite gesamt
40.64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein