Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 14137A-90126

  • ERIKS:11491090
  • Hersteller:100043938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
35.052 mm
Außendurchmesser Außenring
69.088 mm
Breite gesamt
41.91 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein