TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA95500-90147

  • ERIKS:11502206
  • Hersteller:100141951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'846.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'319.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein