TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA938-902A1

  • ERIKS:11502199
  • Hersteller:100156866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'485.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'929.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein