TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA9378-90014

  • ERIKS:11502192
  • Hersteller:100059418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'424.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'701.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
109.474 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein