TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA81600-99402

  • ERIKS:14201011
  • Hersteller:NA81600-99402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'951.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'353.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
244.475 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein