TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA81550-902A1

  • ERIKS:11502175
  • Hersteller:100052446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'139.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'555.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
244.602 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein