TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA798-902A3

  • ERIKS:12836337
  • Hersteller:100039807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'699.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'999.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
206.502 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein