TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA759SW-90161

  • ERIKS:11502161
  • Hersteller:100007230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'660.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'199.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
206.502 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein