TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA759-90043

  • ERIKS:11502158
  • Hersteller:100007219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'585.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'714.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein