TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA749-90044

  • ERIKS:12719615
  • Hersteller:100110872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'352.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'462.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
155.702 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein