TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA74525-90216

  • ERIKS:11502154
  • Hersteller:100039366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'789.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'096.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein