TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA643SW-90033

  • ERIKS:12836330
  • Hersteller:100036036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'946.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'103.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein