TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA596SW-90124

  • ERIKS:11502114
  • Hersteller:100014793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'718.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'748.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein