TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA593-90035

  • ERIKS:11502111
  • Hersteller:100157156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 984.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'063.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein