TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA569-90102

  • ERIKS:11502100
  • Hersteller:100052130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 964.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein