TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA497SW-90316

  • ERIKS:12836324
  • Hersteller:100026390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'366.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'476.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.852 mm
Außendurchmesser Außenring
158.75 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein