TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA497SW-90223

  • ERIKS:11502070
  • Hersteller:100025961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'989.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'231.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.725 mm
Außendurchmesser Außenring
158.75 mm
Breite gesamt
73.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein