TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA483SW-90176

  • ERIKS:11502049
  • Hersteller:100059575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'142.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'315.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
149.225 mm
Breite gesamt
74.615 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein