TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA46790SW/46720CD

  • ERIKS:11502025
  • Hersteller:100371454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'606.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'817.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
225.425 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein