TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA439SW-90043

  • ERIKS:11502015
  • Hersteller:100041411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'566.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'693.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
120.65 mm
Breite gesamt
66.672 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein