TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA439SW-90039

  • ERIKS:12614725
  • Hersteller:100041407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'418.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'533.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein