TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA435SW-90096

  • ERIKS:11502007
  • Hersteller:100039721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'516.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'638.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
120.65 mm
Breite gesamt
71.374 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein