TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA33895SW-90072

  • ERIKS:11501982
  • Hersteller:100028689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'691.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'909.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
54.102 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein