TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA24776SW-90012

  • ERIKS:11501947
  • Hersteller:100156510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'075.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'163.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
101.6 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein