TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA24775SW-90077

  • ERIKS:11501945
  • Hersteller:100156003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'894.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'047.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein