TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA15117SW-90177

  • ERIKS:12614720
  • Hersteller:100059767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'212.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'311.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
29.972 mm
Außendurchmesser Außenring
88.9 mm
Breite gesamt
50.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein