TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA15117SW-90036

  • ERIKS:11501926
  • Hersteller:100059796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 888.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 960.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
29.972 mm
Außendurchmesser Außenring
88.9 mm
Breite gesamt
50.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein