TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA12581SW-90023

  • ERIKS:11501911
  • Hersteller:100054561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'608.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
20.574 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
48.514 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein