TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA05076SW-90091

  • ERIKS:11501903
  • Hersteller:100039940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser Außenring
63.5 mm
Breite gesamt
35.052 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein